EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター エスコ 64731775

 

EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター エスコ 64731775
EA541WG-3A 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター エスコ 64731775

14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64731775品番EA541WG-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400
全長(mm)763質量(kg)3.85アズワン品番64-7868-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする