エスコ
250mm はさみ・鉄板用(左利き用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64731818
品番
EA544AE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
材質
刃:鍛造合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
410
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別
左利き用
アズワン品番
64-7868-11