EA546AB-35 65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64732055

※画像は代表画像です。

EA546AB-35 65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64732055
EA546AB-35 65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ 64732055

65mm/ 369mm パイプレンチ(アルミ合金)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64732055品番EA546AB-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280

アルミ合金製のハンドルで軽量です

質量(kg)0.9呼び長さ(mm)350アズワン品番64-7868-39パイプ外径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする