エスコ
0.4x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64732527
品番
EA552EX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
(-)1.3×0.4mm
軸長(mm)
18
全長(mm)
108
色
ブルー
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
2
アズワン品番
64-7869-32