エスコ
0.4x1.8x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64732658
品番
EA552EX-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5mm
軸長(mm)
94
寸法(mm)
(-)1.8×0.4
全長(mm)
148
色
レッド
材質(軸)
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-45