EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694

 

EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694
EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694
EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694
EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694
EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694
EA552EX-28 0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ 64732694

0.35x0.8mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64732694品番EA552EX-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670
先端形状マイナス先端サイズ2mm軸長(mm)95寸法(mm)(-)0.8×0.35全長(mm)149パープル材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック商品構成単品アズワン品番64-7869-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする