EA557AJ-10 2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ 64732737

EA557AJ-10 2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ 64732737
EA557AJ-10 2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ 64732737
EA557AJ-10 2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ 64732737

2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64732737品番EA557AJ-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780
軸長(mm)100材質(グリップ)袋:合皮仕様工具袋サイズ:290×100(H)mm寸法(mm)(+)#2×6.3、(-)6×0.9商品構成セット品アズワン品番64-7869-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする