EA560FA-13 5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732859

5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64732859品番EA560FA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,175
販売価格(税別)
9,250

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

先端形状マイナス先端サイズ5.0×1.0mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.0×1.0軸長(mm)100材質(軸)チタン合金質量(g)53商品構成単品アズワン品番64-7869-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする