エスコ
#2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64732947
品番
EA560WA-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
狭所で作業しやすいスタビー仕様
先端形状
プラス
全長(mm)
80
軸長(mm)
25
質量(g)
35
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-78