曜日別特売
EA560WB-15A 1/4"Hex/45mm ドライバーハンドル(T型) エスコ 64733026

EA560WB-15A 1/4"Hex/45mm ドライバーハンドル(T型) エスコ 64733026
EA560WB-15A 1/4"Hex/45mm ドライバーハンドル(T型) エスコ 64733026
EA560WB-15A 1/4"Hex/45mm ドライバーハンドル(T型) エスコ 64733026

1/4"Hex/45mm ドライバーハンドル(T型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64733026品番EA560WB-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,764
販売価格(税別)
5,240
全長(mm)89軸長(mm)45ハンドル幅(mm)99アズワン品番64-7869-86対辺寸法(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする