エスコ
PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64733053
品番
EA560WC-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
全長(mm)
80
軸長(mm)
25
仕様
サイズ×軸径(mm):#1×4.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-89