エスコ
T 7x 35mm [Torx]T型レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64733997
品番
EA573AT-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質
ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック
全長(mm)
70
サイズ
T7
質量(g)
14
軸長(mm)
35
アズワン品番
64-7871-09