EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734137

EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734137
EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734137
EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734137
EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734137

6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734137品番EA573BJ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,762
販売価格(税別)
3,420
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)6全長(mm)210質量(g)135アズワン品番64-7871-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする