曜日別特売
EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734146

EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734146
EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734146
EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734146
EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ 64734146

8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734146品番EA573BJ-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,367
販売価格(税別)
3,970
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)8全長(mm)250質量(g)200アズワン品番64-7871-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする