エスコ
3x 63mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734155
品番
EA573CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質
チタン合金
寸法(mm)
3
高さ(mm)
20
質量(g)
3
軸長(mm)
63
アズワン品番
64-7871-29