エスコ
3x 63mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734243
品番
EA573GR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
3
全長(mm)
66
質量(g)
5
軸長(mm)
63
アズワン品番
64-7871-41