エスコ
12x125mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734304
品番
EA573GR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
12
全長(mm)
137
質量(g)
160
軸長(mm)
125
アズワン品番
64-7871-47