エスコ
17x160mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734329
品番
EA573GR-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
17
全長(mm)
177
質量(g)
430
軸長(mm)
160
アズワン品番
64-7871-49