EA573SD-120 T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ 64734374

EA573SD-120 T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ 64734374
EA573SD-120 T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ 64734374

T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734374品番EA573SD-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,507
販売価格(税別)
1,370

狭所で作業しやすいスタビー仕様

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20軸長(mm)25全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする