エスコ
4.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734557
品番
EA573SN-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
先端形状
六角
対辺(mm)
4.0
軸長(mm)
100
寸法(mm)
4.0
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
77
アズワン品番
64-7871-87