EA573SN-25A 5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734618

EA573SN-25A 5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734618
EA573SN-25A 5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734618

5.0x200mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734618品番EA573SN-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

先端形状六角対辺(mm)5.0軸長(mm)200寸法(mm)5.0商品構成単品ハンドル幅(mm)99アズワン品番64-7871-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする