曜日別特売
EA573SN-103A 1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734654

EA573SN-103A 1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734654
EA573SN-103A 1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64734654

1/8"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734654品番EA573SN-103A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,101
販売価格(税別)
1,910

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付

先端形状六角対辺(inch)1/8軸長(mm)150ハンドル長さ(mm)38商品構成単品ハンドル幅(mm)77アズワン品番64-7871-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする