曜日別特売
EA573WE-19 19x177mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734846

EA573WE-19 19x177mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734846
EA573WE-19 19x177mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ 64734846

19x177mm キーレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64734846品番EA573WE-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19質量(g)490軸長(mm)177アズワン品番64-7872-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする