曜日別特売
EA579BN-3 13mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ 64736203

EA579BN-3 13mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ 64736203
EA579BN-3 13mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ 64736203

13mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64736203品番EA579BN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)205刃幅(mm)13アズワン品番64-7873-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする