EA581EA-3 Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ 64736639

 

EA581EA-3 Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ 64736639
EA581EA-3 Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ 64736639
EA581EA-3 Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ 64736639
EA581EA-3 Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ 64736639

Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード64736639品番EA581EA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥924
販売価格(税別)
840

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。

用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容黄チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110アズワン品番64-7874-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする