曜日別特売
EA588MB-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ 64737445

EA588MB-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ 64737445
EA588MB-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ 64737445
EA588MB-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ 64737445

12.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64737445品番EA588MB-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,904
販売価格(税別)
2,640
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7875-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする