曜日別特売
EA588MG-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ 64738285

EA588MG-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ 64738285
EA588MG-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ 64738285
EA588MG-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ 64738285

21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64738285品番EA588MG-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,905
販売価格(税別)
3,550
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)21アズワン品番64-7876-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする