曜日別特売
EA588MP-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ 64739378

EA588MP-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ 64739378
EA588MP-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ 64739378
EA588MP-13.5 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ 64739378

13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64739378品番EA588MP-13.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,904
販売価格(税別)
2,640
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5アズワン品番64-7877-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする