エスコ
1.5mm 彫刻刃(安来鋼/三角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64739719
品番
EA588MT-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
三角型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
1.5
刃先角度(°)
60
アズワン品番
64-7877-58