エスコ
1.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角曲型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64739798
品番
EA588MV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
三角曲型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
1
刃先角度(°)
60
アズワン品番
64-7877-66