エスコ
9.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64739956
品番
EA588MW-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
三角型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
9
刃先角度(°)
90
アズワン品番
64-7877-82