エスコ
7.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64740218
品番
EA588NC-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
平型
全長(mm)
140
刃幅(mm)
7.5
アズワン品番
64-7878-09