エスコ
9.0mm 彫刻刃(鎌倉型/パワーグリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64740288
品番
EA588ND-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
カマクラ型
全長(mm)
145
刃幅(mm)
9
アズワン品番
64-7878-16