曜日別特売
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464

EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464
EA589CS-11 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ 64740464

143mm シートカッター(フックブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64740464品番EA589CS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,037
販売価格(税別)
3,670

レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます

材質アルミニウム寸法(mm)143×16×36質量(g)72.5刃長(mm)51刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63刃先形状フック型切断深さ(mm)10材質(刃)スチールアズワン品番64-7876-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする