曜日別特売
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198

 

EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198
EA598ED-2 350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式) エスコ 64741198

350~1550mm 非常灯点検フック棒(伸縮式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64741198品番EA598ED-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム長さ(mm)300~1550質量(g)160アズワン品番64-7880-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする