曜日別特売
EA613GK-27 27mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743009

EA613GK-27 27mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743009
EA613GK-27 27mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743009

27mm 打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64743009品番EA613GK-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310アズワン品番64-7882-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする