エスコ
46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64743438
品番
EA613GM-46
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
22
寸法(mm)
46
全長(mm)
240
質量(g)
1100
アズワン品番
64-7883-22