曜日別特売
EA613GM-70 70mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743483

EA613GM-70 70mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743483
EA613GM-70 70mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743483

70mm 打撃めがねレンチ(ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64743483品番EA613GM-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2800アズワン品番64-7883-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする