曜日別特売
EA613GP-70 70mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743718

EA613GP-70 70mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743718
EA613GP-70 70mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743718

70mm 打撃スパナ(ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64743718品番EA613GP-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)370質量(g)4400アズワン品番64-7883-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする