エスコ
75mm 打撃スパナ(ベント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64743727
品番
EA613GP-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
75
全長(mm)
375
質量(g)
4700
アズワン品番
64-7883-57