曜日別特売
EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ エスコ 64743973

EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ エスコ 64743973
EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ エスコ 64743973
EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ エスコ 64743973

65mm 片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64743973品番EA613ND-165
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,060
販売価格(税別)
14,600

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr)寸法(mm)65全長(mm)355質量(g)3200先端厚さ(mm)33アズワン品番64-7883-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする