曜日別特売
EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ 64744077

EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ 64744077
EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ 64744077
EA613XW-24 20mm/4.0mm ピンレンチ エスコ 64744077

20mm/4.0mm ピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64744077品番EA613XW-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7883-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする