エスコ
90mm/7.0mm ピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64744183
品番
EA613XW-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
13.5
全長(mm)
270
質量(g)
410
ピン径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7884-08