曜日別特売
EA614WG-11 11mm コンビネーションレンチ エスコ 64744969

EA614WG-11 11mm コンビネーションレンチ エスコ 64744969
EA614WG-11 11mm コンビネーションレンチ エスコ 64744969

11mm コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64744969品番EA614WG-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)11全長(mm)135質量(g)51アズワン品番64-7884-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする