曜日別特売
EA616BP-112 12mm フレックスソケットスパナ エスコ 64745477

12mm フレックスソケットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64745477品番EA616BP-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7全長(mm)191質量(g)120対辺(mm)12外径(Φmm)17.7アズワン品番64-7885-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする