曜日別特売
EA616DA-7 22x24mm/335mm 両口めがねレンチ(ストレート) エスコ 64745538

22x24mm/335mm 両口めがねレンチ(ストレート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード64745538品番EA616DA-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700
材質工具鋼厚さ(mm)9.5×10寸法(mm)22×24全長(mm)335質量(g)240アズワン品番64-7885-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする