曜日別特売
EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745547

 

EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745547
EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745547
EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745547
EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745547

8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64745547品番EA616DD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060
材質工具鋼厚さ(mm)7.3×7.6寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235全長(mm)235質量(g)60アズワン品番64-7885-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする