曜日別特売
EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745574

 

EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745574
EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745574
EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745574
EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745574

13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64745574品番EA616DD-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,047
販売価格(税別)
2,770
材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197アズワン品番64-7885-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする