エスコ
1/4"DR/152mm スベイル式ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64745836
品番
EA617CK-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
仕様
ヘッド厚み:19mm
全長(mm)
152
ヘッド径(Φmm)
36
送り角度(°)
3.6
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-7886-90