エスコ
1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64745845
品番
EA617CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品
ホルダー
セット内容
13個組
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
16
質量(g)
178
対辺(mm)
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
差込角(sq.)
1/4"
アズワン品番
64-7887-23